AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHJF36150TW H-Frame 150A 65kA 3P TM150

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNHJF36150TW H-Frame 150A 65kA 3P TM150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 150...150 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1700...1700 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0785901564935

Codice prodotto

SNRNHJF36150TW

Cod. produttore

NHJF36150TW

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

150...150 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1700...1700 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

525...525 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

150 A

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

104 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

Profondità:

86 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

65 kA

Altezza:

163 mm

NHDF36030TW è un interruttore automatico PowerPact H-frame con unità di montaggio da 3P da 30A. Ha una tensione operativa di 525 V CA a 50/60 Hz. L'interruttore automatico Powerpact H-frame, NHJF36150TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact H-frame ha una tensione di esercizio di V CA di 750 150 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato sia sulla guida DIN della piastra posteriore che a filo, nel rispetto degli standard IEC 60947-2, IEC 947-2 e UL 489.