AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35026 Mureva pulsante 1P 10 A - MUR35026

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Tipo senza contatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480789281

Codice prodotto

SNRMUR35026

Cod. produttore

MUR35026

Produttore

SNR

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di moduli:

0

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Grigio

Con lampada:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7035

Profondità del dispositivo:

64 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Altezza del dispositivo:

76 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il pulsante Mureva Styl MUR35026 è un dispositivo robusto che può essere installato all'interno o all'esterno. Il pulsante ha un indice di protezione IP55 che ne garantisce la tenuta all'acqua. Il dispositivo può essere fissato senza viti su una superficie. Ha un'altezza di 76 mm, una larghezza di 76 mm e una profondità di 64 mm. Il dispositivo può essere fissato senza viti a parete.