AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMUR35023 Mureva invertitore 10AX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Invertitore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

Confezione

  • 60 PZ

EAN

2000005762673

Codice prodotto

SNRMUR35023

Cod. produttore

MUR35023

Produttore

SNR

Sistema di cablaggio:

Invertitore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

7016

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Resistenza agli urti:

Non disponibile

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

10 mm

Altezza del dispositivo:

64 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

60 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

L'interruttore intermedio Mureva Styl MUR35023 è un'affidabile soluzione impermeabile per l'uso all'interno e all'esterno grazie al grado di protezione IP55. Grazie al cablaggio senza viti, l'installazione di questo dispositivo da 10 AX e 250 V CA è facile e veloce. Il suo design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm². Grazie al cablaggio senza viti, l'installazione di questo dispositivo da 10 AX e 250 V CA è facile e veloce. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm².