SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4576-0002 PRESA RJ45 DOPPIA Cat6 UTP S-One - MTN4576-0002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480421280
Codice prodotto
SNRMTN4576-0002
Cod. produttore
MTN4576-0002
Produttore
SNR
La presa dati RJ45 cat.6 Merten Inserts MTN4576-0002 di Schneider Electric è un meccanismo con telaio di fissaggio per la comunicazione dei dati. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti e graffe. Vanta un grado di protezione IP20. Inoltre è privo di mercurio. Inoltre è priva di metalli pesanti, particolarmente attenta all'ambiente e alla salute. Merten System M è una gamma di interruttori che offre flessibilità e una grande varietà di funzioni, comfort, efficienza ed è la soluzione ideale per tutti gli spazi abitati.