SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4576-0001 PRESA RJ45 SINGOLA Cat6 UTP S-One - MTN4576-0001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480421242
Codice prodotto
SNRMTN4576-0001
Cod. produttore
MTN4576-0001
Produttore
SNR
La presa dati RJ45 cat.6 Merten Inserts MTN4576-0001 di Schneider Electric è un meccanismo con telaio di fissaggio per la comunicazione dei dati. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. La modalità di fissaggio è tramite viti e graffe. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Inoltre è privo di mercurio. Inoltre è priva di metalli pesanti, particolarmente attenta all'ambiente e alla salute. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.