SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4215-6036 Central plate for RJ11 and RJ12 stainless steel, System Design - MTN4215-6036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura centrale
Colore - Acciaio Inox
Simbolo tattile/senza barriere - no
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
1 PZ
EAN
2000005762123
Codice prodotto
SNRMTN4215-6036
Cod. produttore
MTN4215-6036
Produttore
SNR
Modello:
Copertura centrale
Colore:
Acciaio Inox
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20