AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3429-6033 Copritasto 2 moduli, indicatore finestra, marchiato per DND, sahara, Sys Design - MTN3429-6033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3429-6033 Copritasto 2 moduli, indicatore finestra, marchiato per DND, sahara, Sys Design

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere doppio

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Beige

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005761973

Codice prodotto

SNRMTN3429-6033

Cod. produttore

MTN3429-6033

Produttore

SNR

Modello:

Bilanciere doppio

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Beige

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere con indicatore MTN3429-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara per interruttore o pulsante doppio. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 27 mm di altezza e 70 mm di lunghezza. Il bilanciere con indicatore appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. Fissaggio del dispositivo tramite morsetto. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Realizzato in ABS (acrilonitrilebutadiene-stirene), questo bilanciere con indicatore è affidabile e resistente. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.