AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN296825 PIASTRA C.VDO 4 BI.ATT.BRILL.SYS.M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN296825 PIASTRA C.VDO 4 BI.ATT.BRILL.SYS.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Uscita cavo

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485093055

Codice prodotto

SNRMTN296825

Cod. produttore

MTN296825

Produttore

SNR

Utilizzo:

Uscita cavo

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero di moduli:

0

Con serracavo:

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

73 mm

Altezza del dispositivo:

73 mm

Profondità del dispositivo:

34 mm

L'uscita cavo MTN296825 Merten System M di Schneider Electric è un telaio di supporto con piastra centrale per l'uscita del cavo di colore Bianco Attivo. L'uscita cavo appartiene ai gruppi estetici M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan in vetro, M-Smart, M-Star, System M. La scatola di montaggio può essere incassata nella superficie con montaggio a filo. La modalità di fissaggio di questo dispositivo è tramite viti e morsetti. Il trattamento antibatterico delle superfici assicura massimo rispetto per la salute. Realizzata in policarbonato, questa uscita cavo è molto affidabile e resistente. L'uscita cavoèè privo di mercurio. È priva di alogeni. Inoltre, questa uscita cavo è progettata appositamente per le abitazioni e le piccole aziende commerciali, facilitando le esigenze quotidiane in modo semplice e sicuro. La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.