AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP99050 Kit lampada di cortesia Resi9 MP - MIP99050

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP99050 Kit lampada di cortesia Resi9 MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480168154

Codice prodotto

SNRMIP99050

Cod. produttore

MIP99050

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Questo accessorio Resi9MP è un kit per l' illuminazione del centralino La tensione nominale è 240 V AC. Il grado di protezione è IP40. Il flusso luminoso è 5 lm. La sua vita funzionale è di 15 anni. È dotato di una batteria interna con 20 minuti di autonomia. Il suo tempo di carica è 6 ore. È realizzato in tecnoplastica resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 750°C.