SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30106T RESI9 MP MOSTRINA 1R 6M PORTA TRASL. - MIP30106T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 6
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mini Pragma
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480150197
Codice prodotto
SNRMIP30106T
Cod. produttore
MIP30106T
Produttore
SNR
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
6
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
186 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
252 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
98 mm
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
80 mm
Guida DIN:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no



