AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XUP312 Multi 9 - comb busbar - 3L - 18 mm pitch - 12 modules - 115A - M9XUP312

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XUP312 Multi 9 - comb busbar - 3L - 18 mm pitch - 12 modules - 115A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 115 A

  • Lunghezza - 216 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481192844

Codice prodotto

SNRM9XUP312

Cod. produttore

M9XUP312

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

115 A

Lunghezza:

216 mm

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

18

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Grigio

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

1000 V

Questo prodotto Multi9 è un pettine di alimentazione orizzontale non tagliabile di 12 moduli per Multi9 C60BP. È dedicato alle installazioni L. Il tipo di distribuzione è 3L. È una confezione da 1 dispositivo. La lunghezza è di 216 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 12. La tensione operativa nominale Ue è 277 VCA (fase-neutro) e 480 VCA (fase-fase). La tensione di isolamento nominale Ui è 1000 VCA. Colore grigio chiaro (RAL 7035). Il grado di protezione è IP20 con parti terminali e coperture dentarie. Il grado di inquinamento è 3. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anormale è di 960°C entro 30 s secondo la norma IEC 60695-2-1. È conforme allo standard UL 508.