AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9R12491 Multi 9 - GFP - RCCB - 4P - 100A - class A SI - 480Y/277 V - 86 mA instantaneous

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - Altri

  • Corrente di guasto nominale - 0.086 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 100 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481198587

Codice prodotto

SNRM9R12491

Cod. produttore

M9R12491

Produttore

SNR

Differenziale tipo:

Altri

Corrente di guasto nominale:

0.086 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

100 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

240 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Accessoriabile:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

10 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...25 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di inquinamento:

3

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Questo prodotto è un interruttore a corrente residua Multi GFP (RCCB). È un interruttore 4P con corrente nominale In 100A, una sensibilità di 86 mA con una classe di protezione di tipo A-SI. Protegge le persone da scosse elettriche da contatto diretto. Protegge inoltre le installazioni dai rischi di incendio. Lo scatto in caso di guasto è indicato da un indicatore di stato meccanico rosso sulla pannello anteriore. Il tipo A-SI offre una maggiore immunità ai disturbi elettrici. Questo prodotto è dedicato ai costruttori originali di apparecchiature (OEM) e ai costruttori di pannelli di controllo negli edifici industriali e terziari. È conforme alla norma IEC/EN 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 1500 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 240 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Lafrequenza è di 50 Hz o 60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (H) 72 mm x (L) 81 mm x (P) 60 mm. Il peso è 0,45 kg. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -25°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.