AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXEFG250 Bobina ad ampio raggio - TeSys F - per LA4EM250FGECM - 185..225 A AC-3 - LXEFG250

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXEFG250 Bobina ad ampio raggio - TeSys F - per LA4EM250FGECM - 185..225 A AC-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...380 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...250 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480986253

Codice prodotto

SNRLXEFG250

Cod. produttore

LXEFG250

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

100...380 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Bobina AC/DC TeSys F 100-250V 50/60 Hz, 100-380V DC, basso assorbimento in ritenuta, per contattori TeSys F a 2, 3, 4 poli LC1 F185, F225. Deve essere utilizzato insieme a un modulo di controllo elettronico (ECM) LA4EM250FG (da ordinare separatamente). Funziona nei limiti di tensione 0,85-1,1 dell'intervallo di tensione Uc e ambienti fino a 55°C. Dispone di al contattore velocità di funzionamento elevate fino a 2400 cicli/ora. È conforme alla normativa RoHS/REACh.