AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXD1X7 TeSys D - bobina contattore - LXD1 - 600 V CA 50/60 Hz per contattore 9… 38 A. - LXD1X7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 600...600 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 600...600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760853

Codice prodotto

SNRLXD1X7

Cod. produttore

LXD1X7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

600...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

600...600 V

Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca 600 V 50/60 Hz per i contattori delle Tesys Deca. Si applica ai contattori LC1D09...D38 e LC1DT20...DT40. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C