SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLX1D8P7 Bobina LX1D - TeSys D - LX1D8 - 230 V CA 50/60 Hz per contattori 115 e 180 A - LX1D8P7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110868395
Codice prodotto
SNRLX1D8P7
Cod. produttore
LX1D8P7
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
LX1D8P7 è una bobina CA 230 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 D115 e D150. Funziona nei limiti di tensione da 0,8 a 1,15 Uc e in ambienti fino a 55°C.


