AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08886 Tetto verde G IP30 L300mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08886 Tetto verde G IP30 L300mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Profondità - 195 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481020796

Codice prodotto

SNRLVS08886

Cod. produttore

LVS08886

Produttore

SNR

Larghezza:

300 mm

Altezza:

35 mm

Profondità:

195 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

SCHNEIDER TETTO GREEN BAR G IP30 L300MM PER ARMADI