SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08874 PPC Metallica piena canalina G - LVS08874

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Altri
Larghezza - 300 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
3606481884213
Codice prodotto
SNRLVS08874
Cod. produttore
LVS08874
Produttore
SNR
Modello:
Cieco
Tipo:
Altri
Larghezza:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
1
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
PPC Metallica piena canalina G




