SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08756 2 pannelli lat.assoc. a L IP55 P400 - LVS08756

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481877864
Codice prodotto
SNRLVS08756
Cod. produttore
LVS08756
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Larghezza:
400 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Bianco
Numero di unità rack:
40
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no


