AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08738 Pannello fondo IP30 L800 Prisma P - LVS08738

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08738 Pannello fondo IP30 L800 Prisma P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale - no

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481877789

Codice prodotto

SNRLVS08738

Cod. produttore

LVS08738

Produttore

SNR

Adatto come pannello laterale:

no

Adatto come pannello posteriore:

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Bianco

Numero di unità rack:

40

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

SCHNEIDER ELECTRIC : PANNELLO FONDO IP30 L800 PRISMASET P, Pannello laterale / posteriore per armadi