AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08726 Zoccolo H100 L650 Prisma P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08726 Zoccolo H100 L650 Prisma P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 650 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481877734

Codice prodotto

SNRLVS08726

Cod. produttore

LVS08726

Produttore

SNR

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

650 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

400 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

SCHNEIDER ZOCCOLO H100 L650 PRISMASET P PER ARMADI