SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08722 Kit rinforzo sollevamento - LVS08722

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolare di trasporto
Larghezza - 78 mm
Altezza - 57 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 98 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430087229
Codice prodotto
SNRLVS08722
Cod. produttore
LVS08722
Produttore
SNR
Modello:
Angolare di trasporto
Larghezza:
78 mm
Altezza:
57 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
98 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9003
Accessori per trasporto armadi Schneider Electric tipo/modello KIT RINFORZO SOLLEVAMENTO


