AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08636 Tetto IP30 L650 P600 Prisma P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08636 Tetto IP30 L650 P600 Prisma P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 650 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481877512

Codice prodotto

SNRLVS08636

Cod. produttore

LVS08636

Produttore

SNR

Larghezza:

650 mm

Profondità:

600 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

SCHNEIDER TETTO IP30 L650 P600 PRISMASET P PER ARMADI