SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08538 Porta trasp. IP30 L800 Prisma P - LVS08538

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Vetro
Colore - Altri
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP30
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481878816
Codice prodotto
SNRLVS08538
Cod. produttore
LVS08538
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Vetro
Colore:
Altri
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
30 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Altri


