SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08478 Tetto/ ventil. IP54 L800 P400 - LVS08478

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 95 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Bianco
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481884527
Codice prodotto
SNRLVS08478
Cod. produttore
LVS08478
Produttore
SNR
Larghezza:
800 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Bianco
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
sì
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no