AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08381 Kit associazione H/V Prisma G IP55

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di collegamento, laterale

  • Larghezza - 115 mm

  • Altezza - 55 mm

  • Colore - Bianco

  • Profondità - 215 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481879646

Codice prodotto

SNRLVS08381

Cod. produttore

LVS08381

Produttore

SNR

Modello:

Kit di collegamento, laterale

Larghezza:

115 mm

Altezza:

55 mm

Colore:

Bianco

Profondità:

215 mm

Numero RAL:

9003

SCHNEIDER ELECTRIC : KIT ASSOCIAZIONE H V PRISMASET G IP55, Accessori di affiancamento e accoppiamento per armadi