AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08357 Pannello lat. Prisma G IP55 27M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 260 mm

  • Larghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481884572

Codice prodotto

SNRLVS08357

Cod. produttore

LVS08357

Produttore

SNR

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

260 mm

Larghezza:

250 mm

Altezza:

1450 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Bianco

Numero di unità rack:

27

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello laterale / posteriore per armadi Schneider Electric tipo/modello PANNELLO LAT. PRISMASET G IP55 27M