SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08353 Pannello lat. Prisma G IP55 11M - LVS08353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 260 mm
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481884626
Codice prodotto
SNRLVS08353
Cod. produttore
LVS08353
Produttore
SNR
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Larghezza:
250 mm
Altezza:
650 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Bianco
Numero di unità rack:
11
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no