AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08264 Porta trasp. Prisma G L850 33M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08264 Porta trasp. Prisma G L850 33M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481878342

Codice prodotto

SNRLVS08264

Cod. produttore

LVS08264

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Vetro

Colore:

Altri

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

850 mm

Altezza:

1680 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

40 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Altri

SCHNEIDER PORTA TRASP. PRISMASET G L850 33M PER ARMADI