AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS07053 4 CONNETTORI 400A 300MMQ

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - sonstige

  • Larghezza - 36 mm

  • Altezza - 37 mm

  • Materiale - sonstige

  • Profondità - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481868312

Codice prodotto

SNRLVS07053

Cod. produttore

LVS07053

Produttore

SNR

Modello:

sonstige

Larghezza:

36 mm

Altezza:

37 mm

Materiale:

sonstige

Profondità:

37 mm

Colore:

sonstige