AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04988 Segregazione Barre H L800 P600 - LVS04988

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481880512

Codice prodotto

SNRLVS04988

Cod. produttore

LVS04988

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Altezza:

150 mm

Colore:

Bianco

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Pannello divisorio per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS04988 - SEGREGAZIONE BARRE H L800 P600