AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04931 Segregazione laterale P600 - LVS04931

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04931 Segregazione laterale P600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Altezza - 1920 mm

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481880376

Codice prodotto

SNRLVS04931

Cod. produttore

LVS04931

Produttore

SNR

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Altezza:

1920 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

150 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Pannello divisorio per armadi Schneider Electric tipo/modello SEGREGAZIONE LATERALE P600