SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04915 Segregazione piena L400 P400 - LVS04915

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm
Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 1821 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430049159
Codice prodotto
SNRLVS04915
Cod. produttore
LVS04915
Produttore
SNR
Larghezza per installazione dell'armadio:
400 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1821 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
320 mm
Dimensione modulare (Passo):
0 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
9001
Numero di unità rack:
0
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no