SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04854 Segregazione att. post. NS1600 est-NT V - LVS04854

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Numero RAL - 9003
Con ingresso cavi - no
Con serratura - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481880192
Codice prodotto
SNRLVS04854
Cod. produttore
LVS04854
Produttore
SNR
Colore:
Bianco
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
9003
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Componente singolo
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no




