AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04844 Segregazione att. post. NS1600 H fisso - LVS04844

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 650 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 575 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481883766

Codice prodotto

SNRLVS04844

Cod. produttore

LVS04844

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Altezza:

300 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

575 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

Pannello divisorio per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS04844 - SEGREGAZIONE ATT. POST. NS1600 H FISSO