SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04751 Bandella isol.32X5 L1800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 520 A
Modello - Altri
Larghezza - 32 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 1800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Prisma Plus Sistema G
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430047513
Codice prodotto
SNRLVS04751
Cod. produttore
LVS04751
Produttore
SNR
Corrente nominale In:
520 A
Modello:
Altri
Larghezza:
32 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
1800 mm
Flessibile:
sì
Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 32 x 5 mm - Lung. = 1800 mm. Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 3 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre, Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile