AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04746 Bandella isol.24X5 L1800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04746 Bandella isol.24X5 L1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 400 A

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 24 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430047469

Codice prodotto

SNRLVS04746

Cod. produttore

LVS04746

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

400 A

Modello:

Altri

Larghezza:

24 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

1800 mm

Flessibile:

Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 24 x 5 mm - Lung. = 1800 mm . Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 3 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre, Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile