AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04496 Connessione Oriz. LGYE MTZ2 2500A 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04496 Connessione Oriz. LGYE MTZ2 2500A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 250 mm

  • Massima corrente nominale - 2500 A

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 650 mm

  • Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481867926

Codice prodotto

SNRLVS04496

Cod. produttore

LVS04496

Produttore

SNR

Altezza:

250 mm

Massima corrente nominale:

2500 A

Numero di poli:

4

Larghezza:

650 mm

Profondità:

400 mm

Spessore delle sbarre:

31 mm

Con copertura:

Altezza delle sbarre:

100 mm

Posizione sbarra collettrice:

Superiore centrale

Corrente nominale di breve durata Icw:

100 kA

Prisma, Sistema P, Connessione orizzontale LGYE per NW 2500A, 4p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettriciefficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensionefino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....