AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04484 Coll. a valle NS1600 H 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 375 mm

  • Massima corrente nominale - 1600 A

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 577 mm

  • Profondità - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481867803

Codice prodotto

SNRLVS04484

Cod. produttore

LVS04484

Produttore

SNR

Altezza:

375 mm

Massima corrente nominale:

1600 A

Numero di poli:

4

Larghezza:

577 mm

Profondità:

350 mm

Con copertura:

no

Modulo portasbarre per quadri di distribuzione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS04484 - COLL. A VALLE NS1600 H 4P