AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04428 Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250 H 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04428 Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250 H 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 0 mm

  • Massima corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 0 mm

  • Profondità - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481867544

Codice prodotto

SNRLVS04428

Cod. produttore

LVS04428

Produttore

SNR

Altezza:

0 mm

Massima corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

4

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Spessore delle sbarre:

3 mm

Distanza delle sbarre:

0 mm

Con copertura:

no

Altezza delle sbarre:

200 mm

Corrente nominale di breve durata Icw:

0 kA

Connessione per NSX-INS-INV250 oriz.- 4P - 250 A. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Connessione prefabbricata 250 A • Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alla sbarra Linergy • Numero di poli: 4 • Descrizione cabina/cassetta: Armadio L =600 mm • Destinazione prodotto: - Per interruttore plug-in 4P Compact NSX100/250 orizzontale; - Per interruttore plug-in 4P Vigicompact NSX100/250 orizzontale; - Per interruttore sezionatore 4P Interpact INV250 orizzontale • Tipo di comando: Manovra rotativa • Tipo di manovra: Frontale • Tipo di manovra rotativa: Diretto • Senso di installazione: Orizzontale