AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04425 Coll. a valle NS250 fisso/dir 3P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima corrente nominale - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Larghezza - 650 mm

  • Profondità - 400 mm

  • Con copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481867513

Codice prodotto

SNRLVS04425

Cod. produttore

LVS04425

Produttore

SNR

Massima corrente nominale:

250 A

Numero di poli:

3

Larghezza:

650 mm

Profondità:

400 mm

Con copertura:

no

Modulo portasbarre per quadri di distribuzione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS04425 - COLL. A VALLE NS250 FISSO DIR 3P