SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04411 Polypact NSXm 4P+connes.sbarre LGY - LVS04411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 500 A
Lunghezza - 480 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489930080
Codice prodotto
SNRLVS04411
Cod. produttore
LVS04411
Produttore
SNR
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
500 A
Lunghezza:
480 mm
Adatto per numero di dispositivi:
4
Passo modulare:
27 mm
Sezione:
95 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
8 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
18 kA