AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04336 Schermo H L850 G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04336 Schermo H L850 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 850 mm

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 850 mm

  • Tipo di superficie - Verniciatura a polveri

  • Numero RAL - 9003

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481883803

Codice prodotto

SNRLVS04336

Cod. produttore

LVS04336

Produttore

SNR

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Colore:

Bianco

Larghezza:

850 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

no

Per suddivisione interna forma 2b:

no

Per suddivisione interna forma 3a:

no

Per suddivisione interna forma 3b:

no

Per suddivisione interna forma 4a:

no

Per suddivisione interna forma 4b:

no

SCHNEIDER ELECTRIC : SCHERMO H L850 G, Pannello divisorio per armadi