SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04195 40 viti M6X16 per barre filettate<630


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Prisma Plus Sistema G
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430041955
Codice prodotto
SNRLVS04195
Cod. produttore
LVS04195
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Viteria classe 8.8, serie di 40 viti M6 x 16 (40 viti + 40 rondelle contact). Caratteristiche: • Categoria accessori: Accessori di distribuzione corrente • Tipo di accessori: Accessorio condotto sbarre • Descrizione accessori: Viti M6 lunghezza 16 mm • Destinazione accessori/elem. Sciolti: Per condotto sbarra • Descrizione condotto sbarre: Piatto forato • Informazioni aggiuntive: Comprende 20 bulloni, 20 dadi e 40 rondelle di contatto • Descrizione cassetta/armadio: - Armadio; - Cassetta a parete; - Cassetta autoportante • Larghezza cassetta/armadio (mm): - 300 mm; - 600 mm; - 650+150 mm; - 650 mm