AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04054 Morsettiera di distribuzione 400A 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04054 Morsettiera di distribuzione 400A 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Vite

  • Corrente nominale - 400 A

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 4

  • Contatti protetti -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430040545

Codice prodotto

SNRLVS04054

Cod. produttore

LVS04054

Produttore

SNR

Metodo di montaggio:

Vite

Corrente nominale:

400 A

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

4

Contatti protetti:

Larghezza:

470 mm

Profondità:

115 mm

Altezza:

235 mm

La gamma di prodotti Linergy BS include morsettiere di distribuzione da 160 A fino a 630 A per interruttori quadripolari.