AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03593 Guide reg. in prof. piastra universale P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03593 Guide reg. in prof. piastra universale P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sistemico

  • Materiale - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Tipo di superficie - Non trattato

  • Altezza del profilo della guida - 1780 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481875556

Codice prodotto

SNRLVS03593

Cod. produttore

LVS03593

Produttore

SNR

Modello:

Sistemico

Materiale:

Acciaio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo di superficie:

Non trattato

Altezza del profilo della guida:

1780 mm

Fissaggio variabile:

Piastra piena in metallo H = 1800 mm.Si installa in strutture L = 650, 800 mm (650 + 150) o L800 mm.Fornita completa di 4 squadrette e 2 guide da fissare nella parte inferiore per facilitare l’installazione.Conf. da 2 guide + squadrette.