AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01052 Frontale nuovo Zoccolo G IP40 L600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481869524

Codice prodotto

SNRLVS01052

Cod. produttore

LVS01052

Produttore

SNR

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

150 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

260 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS01052 - FRONTALE NUOVO ZOCCOLO G IP40 L600