AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01039 Piastra piena L300 G IP30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01039 Piastra piena L300 G IP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 290 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 195 mm

  • Colore - Bianco

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481884107

Codice prodotto

SNRLVS01039

Cod. produttore

LVS01039

Produttore

SNR

Larghezza:

290 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

195 mm

Colore:

Bianco

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

260 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

9003

Con ingresso cavi:

no

Testata / Base per armadi Schneider Electric tipo/modello PIASTRA PIENA L300 PRISMASET G IP30