AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833683SP Bobina di minima tensione MN con regolazione 380/480 Vca - LV833683SP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833683SP Bobina di minima tensione MN con regolazione 380/480 Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...480 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481173386

Codice prodotto

SNRLV833683SP

Cod. produttore

LV833683SP

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...480 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...480 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

Adatto per relè di sovraccarico:

Sganciatore di minima tensione Schneider Electric tipo/modello RITARDATORE MN REG 380 480 VCA