SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833670SP Bobina di minima tensione MN 100/130 Vca/cc MTZ fisso Ricambio - LV833670SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Adatto per salvamotore - sì
Adatto per interruttore sottocarico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480932595
Codice prodotto
SNRLV833670SP
Cod. produttore
LV833670SP
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...130 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Adatto per salvamotore:
sì
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...130 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no




