AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481454 FuPactGS DIN630/3 4P man. front/lat

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481454 FuPactGS DIN630/3 4P man. front/lat

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - NH3

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481713247

Codice prodotto

SNRLV481454

Cod. produttore

LV481454

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

NH3

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

355 kW

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

100 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Il dispositivo FuPact GSD630 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 4 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22B, la corrente di funzionamento nominale è 630A a 690VAC. Per le categorie di utilizzo AC23B, la corrente di funzionamento nominale è 630A a 415VAC. FuPact GSD630 deve essere utilizzato con fusibili DIN di tipo 3. Può essere dotato di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSD630 a 4 poli può anche essere dotata di una varietà di accessori e ausiliari come contatti ausiliari, modulo neutro esterno e coprimorsetti. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.